Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN4X70TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 4,0x70, Stahl verzinkt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Detailansicht: TORX-Antrieb
ETA-CE
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 4X70 TX
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 4X70 TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
SPAN4X70TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 4,0x70, Stahl verzinkt, weiß
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, weiß
d:
4,0 MM
l:
70 MM
Schraubenausführung:
Teilgewinde
TORX-Größe:
TX20 (ISZ 20)
Gewicht:
0,0038 KG
Weitere Suchbegriffe: SPAN4X70TX, ABC-SPAX-Schrauben, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1864*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1073*
€ 2,50769
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,721*
€ 2,04799
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8219*
€ 0,97806
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7657*
€ 0,91118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6483*
€ 0,77148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2973*
€ 0,35379
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2752*
€ 0,32749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2381*
€ 0,28334
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2264*
€ 0,26942
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1864*
€ 0,22182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.