Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN5X100TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 5,0x100, Stahl verzinkt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Detailansicht: TORX-Antrieb
ETA-CE
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 5X100 TX
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 5X100 TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
SPAN5X100TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 5,0x100, Stahl verzinkt, weiß
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, weiß
d:
5,0 MM
l:
100 MM
Schraubenausführung:
Teilgewinde
TORX-Größe:
TX20 (ISZ 20)
Gewicht:
0,0085 KG
Weitere Suchbegriffe: SPAN5X100TX, ABC-SPAX-Schrauben, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2509*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5606*
€ 1,85711
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,4869*
€ 1,76941
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2543*
€ 1,49262
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1215*
€ 1,33459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8716*
€ 1,0372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3992*
€ 0,47505
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3695*
€ 0,43971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3148*
€ 0,37461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3009*
€ 0,35807
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2509*
€ 0,29857
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.