Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN5X120TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 5,0x120, Stahl verzinkt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Detailansicht: TORX-Antrieb
ETA-CE
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 5X120 TX
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 5X120 TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
SPAN5X120TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 5,0x120, Stahl verzinkt, weiß
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, weiß
d:
5,0 MM
l:
120 MM
Schraubenausführung:
Teilgewinde
TORX-Größe:
TX20 (ISZ 20)
Gewicht:
0,01 KG
Weitere Suchbegriffe: SPAN5X120TX, ABC-SPAX-Schrauben, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3787*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5083*
€ 4,17488
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,1422*
€ 3,73922
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5325*
€ 1,82368
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4764*
€ 1,75692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2789*
€ 1,52189
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5858*
€ 0,6971
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5542*
€ 0,6595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4704*
€ 0,55978
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4587*
€ 0,54585
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3787*
€ 0,45065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.