Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN5X40TXES Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 5,0x40, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Detailansicht: TORX-Antrieb
ETA-CE
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 5X40 TX ES
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 5X40 TX ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
SPAN5X40TXES Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 5,0x40, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
5,0 MM
l:
40 MM
Schraubenausführung:
Teilgewinde
TORX-Größe:
TX20 (ISZ 20)
Gewicht:
0,0035 KG
Weitere Suchbegriffe: SPAN5X40TXES, ABC-SPAX-Schrauben, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1529*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8197*
€ 2,16544
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,4767*
€ 1,75727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7039*
€ 0,83764
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6521*
€ 0,776
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5442*
€ 0,6476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2485*
€ 0,29572
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1994*
€ 0,23729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1889*
€ 0,22479
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.