Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN5X40TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 5,0x40, Stahl verzinkt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Detailansicht: TORX-Antrieb
ETA-CE
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 5X40 TX
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 5X40 TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
SPAN5X40TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 5,0x40, Stahl verzinkt, weiß
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, weiß
d:
5,0 MM
l:
40 MM
Schraubenausführung:
Teilgewinde
TORX-Größe:
TX20 (ISZ 20)
Gewicht:
0,0037 KG
Weitere Suchbegriffe: SPAN5X40TX, ABC-SPAX-Schrauben, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0801*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3647*
€ 1,62399
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9713*
€ 1,15585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4464*
€ 0,53122
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3862*
€ 0,45958
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3114*
€ 0,37057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1299*
€ 0,15458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.