Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN5X90TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 5,0x90, Stahl verzinkt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Detailansicht: TORX-Antrieb
ETA-CE
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 5X90 TX
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 5X90 TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
SPAN5X90TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 5,0x90, Stahl verzinkt, weiß
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, weiß
d:
5,0 MM
l:
90 MM
Schraubenausführung:
Teilgewinde
TORX-Größe:
TX20 (ISZ 20)
Gewicht:
0,0077 KG
Weitere Suchbegriffe: SPAN5X90TX, ABC-SPAX-Schrauben, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2594*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6124*
€ 3,10876
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,246*
€ 2,67274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0844*
€ 1,29044
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0282*
€ 1,22356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8808*
€ 1,04815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4003*
€ 0,47636
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3845*
€ 0,45756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3212*
€ 0,38223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3094*
€ 0,36819
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2594*
€ 0,30869
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.