Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN6X120TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 6,0x120, Stahl verzinkt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Detailansicht: TORX-Antrieb
ETA-CE
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 6X120 TX
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 6X120 TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
SPAN6X120TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 6,0x120, Stahl verzinkt, weiß
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, weiß
d:
6,0 MM
l:
120 MM
Schraubenausführung:
Teilgewinde
TORX-Größe:
TX30 (ISZ 30)
Gewicht:
0,014 KG
Weitere Suchbegriffe: SPAN6X120TX, ABC-SPAX-Schrauben, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4345*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,907*
€ 4,64933
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5411*
€ 4,21391
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,742*
€ 2,07298
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,6858*
€ 2,0061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4583*
€ 1,73538
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6692*
€ 0,79635
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6348*
€ 0,75541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5362*
€ 0,63808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5145*
€ 0,61226
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4345*
€ 0,51706
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.