Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN6X50TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 6,0x50, Stahl verzinkt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Detailansicht: TORX-Antrieb
ETA-CE
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 6X50 TX
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 6X50 TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
SPAN6X50TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 6,0x50, Stahl verzinkt, weiß
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, weiß
d:
6,0 MM
l:
50 MM
Schraubenausführung:
Teilgewinde
TORX-Größe:
TX30 (ISZ 30)
Gewicht:
0,0061 KG
Weitere Suchbegriffe: SPAN6X50TX, ABC-SPAX-Schrauben, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1416*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,4036*
€ 1,67028
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6642*
€ 0,7904
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6071*
€ 0,72245
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5096*
€ 0,60642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2333*
€ 0,27763
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1853*
€ 0,22051
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1746*
€ 0,20777
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.