Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SQKR25/20 Schwenkspanner / Klemmzylinder Ø 25 mm, Klemmhub 20mm rechtsschwenkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schwenk-Klemmzylinder
Exemplarische Darstellung: Schwenk-Klemmzylinder
Zeichnung: Schwenkrichtung
Zeichnung: Schwenk-Klemmzylinder
Artikel-Nr.:
     955-SQKR 25/20
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     SQKR 25/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
schwenkspanner
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Betriebsdruck: max. 10 bar Schwenkwinkel: 90° (± 10°) Ausführung: mit Magnetkolben Hinweis: -Zylinder nur senkrecht stehend oder hängend betreiben, -Klemmen nur innerhalb des Klemmhubs und nur auf ebenen Flächen zulässig, -Werkstück muss bei Klemmvorgang in Ruhe sein Vorteile: -einfache Mechanik, robuste Konstruktion, -wird mit demontierbarem Hebelarm geliefert, der in 90°-Schritten verstellt werden kann, -Hauptabmessungen identisch mit SMC Serie MKB Zylinderschaltertyp: D *bei einfahrender Kolbenstange von oben auf die Kolbenstange blickend
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechtsschwenkend* (schwenkt beim Klemmen im Uhrzeigersinn)
Kolbendurchmesser:
25 MM
Klemmhub:
20 MM
Schwenkhub:
9,5 MM
wirksamer Kolbendurchmesser beim Klemmen:
21,9 MM
G (Druckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
SQK 25 REP
A:
40 MM
B:
4,0 MM
C:
28,0 MM
D:
10 MM
E:
10 - 21 MM
F:
10,0 MM
H:
12 MM
I:
7 MM
M (eingefahren):
42,0 MM
M (ausgefahren):
71,5 MM
N:
14 MM
O:
51 MM
P:
35 MM
Q:
27,5 MM
R:
63,0 MM
S:
15,5 MM
U:
16
V:
M 6
Y (+0/-0,05):
23 MM
Z:
M 6
Gewicht:
0,44 KG
Weitere Suchbegriffe: SQKR25/20, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Klemm-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Pneumatik-Klemmzylinder, Pneumatik-Schwenkspanner, Pneumatik-Spanner, Pneumatik-Spannzylinder, Pneumatik-Zylinder, Schwenk-Klemmzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,24*
€ 156,1756
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,34*
€ 155,1046
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,80*
€ 149,702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,01*
€ 147,5719
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,48*
€ 125,5212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.