Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSB37ES2AE 20mm Eco-Gelenkbolzenschelle, 34 - 37mm, 1.4301 (W4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSB37ES2AE 20mm Eco-Gelenkbolzenschelle, 34 - 37mm, 1.4301 (W4)
SSB37ES2AE 20mm Eco-Gelenkbolzenschelle, 34 - 37mm, 1.4301 (W4)
Exemplarische Darstellung: Gelenkbolzenschelle
Exemplarische Darstellung: Gelenkbolzenschelle
Artikel-Nr.:
     955-SSB 37 ES2A E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSB 37 ES2A E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzenschelle w4
Verwendung: Für Anwendungen mit starken Beanspruchungen wie Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Shorehärten oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen. Ideal für Nutzfahrzeugbau, Industrie, Baumaschinen, Landwirtschaft, Bergbau, ... Werkstoffe: Band und Gehäuse: 1.4016 (W2), Schraube: Stahl verzinkt Optional: Werkstoff komplett 1.4301 (W4) -2A
Weitere Informationen:
Ausführung:
1.4301 (W4)
Durchmesser Spannbereich:
34 - 37 MM
Bandbreite:
20 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: gelenkbolzenschelle, SSB37ES2AE, Bolzenschellen, Eco-Line, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.