Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSGS19 Sandstrahlschlauch 19 (3/4") x 33mm (i x a)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sandstrahlschlauch
Exemplarische Darstellung: Sandstrahlschlauch
Artikel-Nr.:
     955-SSGS 19
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSGS 19
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sandstrahlschlauch
sandstrahlschlauch
Werkstoffe: Innenseele: abriebfestes NR/SBR/BR, schwarz, glatt, antistatisch, Abriebwert: max. 50 mm³ nach ISO 4649, Druckträger: gewickelte Textileinlagen, Außendecke: SBR, stoffgemustert, antistatisch Temperaturbereich: -35°C bis +80°C Betriebsdruck: 12 bar (Berstdruck: 40 bar) Elektrischer Widerstand: R < 1 MOhm / m Einsatzbereich: Durchleiten von trockenen oder nassen handelsüblichen Strahlmitteln wie Sand, Stahlgrit, Korund oder Quarzmehl Rollenlänge: 40 mtr. Hinweis: Dieser Schlauch ist konstruktiv auf 12 bar Arbeitsdruck ausgelegt. Aus Sicherheitsgründen schreibt die EN ISO 3861 einen max. Arbeitsdruck von 6,3 bar vor.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
19 (3/4") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
33 MM
min. Biegeradius:
115 MM
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: SSGS19, EN 3861, Gummi-Schläuche, ISO 3861, Sandstrahlen, Sandstrahlschläuche, Schläuche, Strahl-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 697,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 17,43975* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 817,04*
€ 972,2776
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 802,39*
€ 954,8441
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 749,88*
€ 892,3572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 727,43*
€ 865,6417
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 697,59*
€ 830,1321
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.