Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSGS50 Sandstrahlschlauch 50 (2") x 70mm (i x a)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sandstrahlschlauch
Exemplarische Darstellung: Sandstrahlschlauch
Artikel-Nr.:
     955-SSGS 50
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSGS 50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sandstrahlschlauch
sandstrahlschlauch
Werkstoffe: Innenseele: abriebfestes NR/SBR/BR, schwarz, glatt, antistatisch, Abriebwert: max. 50 mm³ nach ISO 4649, Druckträger: gewickelte Textileinlagen, Außendecke: SBR, stoffgemustert, antistatisch Temperaturbereich: -35°C bis +80°C Betriebsdruck: 12 bar (Berstdruck: 40 bar) Elektrischer Widerstand: R < 1 MOhm / m Einsatzbereich: Durchleiten von trockenen oder nassen handelsüblichen Strahlmitteln wie Sand, Stahlgrit, Korund oder Quarzmehl Rollenlänge: 40 mtr. Hinweis: Dieser Schlauch ist konstruktiv auf 12 bar Arbeitsdruck ausgelegt. Aus Sicherheitsgründen schreibt die EN ISO 3861 einen max. Arbeitsdruck von 6,3 bar vor.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
50 (2") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
70 MM
min. Biegeradius:
300 MM
Gewicht:
2 KG
Weitere Suchbegriffe: SSGS50, EN 3861, Gummi-Schläuche, ISO 3861, Sandstrahlen, Sandstrahlschläuche, Schläuche, Strahl-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.807,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 45,18375* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.940,88*
€ 2.309,6472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.918,43*
€ 2.282,9317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.850,82*
€ 2.202,4758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.816,72*
€ 2.161,8968
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.807,35*
€ 2.150,7465
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.