Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSKG2593 Sandstrahlkupplung Temperguss verzinkt, Schlauch 25x39 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSKG2593 Sandstrahlkupplung Temperguss verzinkt, Schlauch 25x39 mm
SSKG2593 Sandstrahlkupplung Temperguss verzinkt, Schlauch 25x39 mm
Exemplarische Darstellung: Sandstahlkupplung mit Schlauchanschluss, Temperguss verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-SSKG 2593
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSKG 2593
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sandstrahlkupplung
Sandstrahlschlauchkupplung
Klauenweite: 58 mm Verwendung: Kupplungen zum Verbinden von Sandstrahlschläuchen ohne Querschnittverengung. Werkstoffe: Körper: Temperguss verzinkt gelb chromatiert oder Nylon, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -15°C bis +50°C Betriebsdruck: 12 bar Lieferumfang: Typ Temperguss: mit Halteschrauben, Typ Nylon: mit Halteschrauben und automatischer Sicherung Empfohlenes Zubehör für Kupplungen aus Temperguss: Sicherungsclip oder automatische Sicherung Achtung: Bitte beachten Sie, dass die Temperguss-Kupplungen SSKIG 11462, SSKIG 11262, SSKIG G5062 sowie die Nylon-Kupplungen über ein verbessertes Dichtsystem verfügen, bei dem der Schlauch, bzw. das Gewinde unmittelbar an der Dichtung anliegt. Der Vorteil besteht darin, dass das Strahlgut nicht hinter die Dichtung gedrückt werden kann. Bei allen anderen Kupplungen ist der Schlauch durch einen Steg von der Dichtung getrennt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Schlauchdurchmesser (innen x außen):
25x39 MM
L:
93 MM
Ersatzdichtungen:
SSKG GU
Gewicht:
0,47 KG
Weitere Suchbegriffe: SSKG2593, Klauen-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Sandstrahlen, Sandstrahl-Kupplungen, Schlauch-Schnellkupplungen, Strahl-Kupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,228
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,1804
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,0741
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,372
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.