Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSKG38N Sandstrahlkupplung Nylon, Schlauch 38x56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSKG38N Sandstrahlkupplung Nylon, Schlauch 38x56 mm
SSKG38N Sandstrahlkupplung Nylon, Schlauch 38x56 mm
Exemplarische Darstellung: Sandstahlkupplung mit Schlauchanschluss, Nylon
Artikel-Nr.:
     955-SSKG 38 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSKG 38 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sandstrahlkupplung
Sandstrahlschlauchkupplung
Klauenweite: 58 mm Verwendung: Kupplungen zum Verbinden von Sandstrahlschläuchen ohne Querschnittverengung. Werkstoffe: Körper: Temperguss verzinkt gelb chromatiert oder Nylon, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -15°C bis +50°C Betriebsdruck: 12 bar Lieferumfang: Typ Temperguss: mit Halteschrauben, Typ Nylon: mit Halteschrauben und automatischer Sicherung Empfohlenes Zubehör für Kupplungen aus Temperguss: Sicherungsclip oder automatische Sicherung Achtung: Bitte beachten Sie, dass die Temperguss-Kupplungen SSKIG 11462, SSKIG 11262, SSKIG G5062 sowie die Nylon-Kupplungen über ein verbessertes Dichtsystem verfügen, bei dem der Schlauch, bzw. das Gewinde unmittelbar an der Dichtung anliegt. Der Vorteil besteht darin, dass das Strahlgut nicht hinter die Dichtung gedrückt werden kann. Bei allen anderen Kupplungen ist der Schlauch durch einen Steg von der Dichtung getrennt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Nylon
Schlauchdurchmesser (innen x außen):
38x56 MM
L:
136 MM
Ersatzdichtungen:
SSKGN GU
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: SSKG38N, Klauen-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Sandstrahlen, Sandstrahl-Kupplungen, Schlauch-Schnellkupplungen, Strahl-Kupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,73*
€ 87,7387
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,97*
€ 86,8343
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,86*
€ 83,1334
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,94*
€ 80,8486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,11*
€ 67,9609
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.