Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSKG38129 Sandstrahlkupplung Temperguss verzinkt, Schlauch 38x56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSKG38129 Sandstrahlkupplung Temperguss verzinkt, Schlauch 38x56 mm
SSKG38129 Sandstrahlkupplung Temperguss verzinkt, Schlauch 38x56 mm
Exemplarische Darstellung: Sandstahlkupplung mit Schlauchanschluss, Temperguss verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-SSKG 38129
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSKG 38129
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sandstrahlkupplung
Sandstrahlschlauchkupplung
Klauenweite: 58 mm Verwendung: Kupplungen zum Verbinden von Sandstrahlschläuchen ohne Querschnittverengung. Werkstoffe: Körper: Temperguss verzinkt gelb chromatiert oder Nylon, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -15°C bis +50°C Betriebsdruck: 12 bar Lieferumfang: Typ Temperguss: mit Halteschrauben, Typ Nylon: mit Halteschrauben und automatischer Sicherung Empfohlenes Zubehör für Kupplungen aus Temperguss: Sicherungsclip oder automatische Sicherung Achtung: Bitte beachten Sie, dass die Temperguss-Kupplungen SSKIG 11462, SSKIG 11262, SSKIG G5062 sowie die Nylon-Kupplungen über ein verbessertes Dichtsystem verfügen, bei dem der Schlauch, bzw. das Gewinde unmittelbar an der Dichtung anliegt. Der Vorteil besteht darin, dass das Strahlgut nicht hinter die Dichtung gedrückt werden kann. Bei allen anderen Kupplungen ist der Schlauch durch einen Steg von der Dichtung getrennt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Schlauchdurchmesser (innen x außen):
38x56 MM
L:
129 MM
Ersatzdichtungen:
SSKG GU
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: SSKG38129, Klauen-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Sandstrahlen, Sandstrahl-Kupplungen, Schlauch-Schnellkupplungen, Strahl-Kupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,8642
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,4358
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,6032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,318
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,2589
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,4398
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.