Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSKG42 Sandstrahlkupplung Temperguss verzinkt, Schlauch 42x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSKG42 Sandstrahlkupplung Temperguss verzinkt, Schlauch 42x60 mm
SSKG42 Sandstrahlkupplung Temperguss verzinkt, Schlauch 42x60 mm
Exemplarische Darstellung: Sandstahlkupplung mit Schlauchanschluss, Temperguss verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-SSKG 42
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSKG 42
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sandstrahlkupplung
Sandstrahlschlauchkupplung
Klauenweite: 58 mm Verwendung: Kupplungen zum Verbinden von Sandstrahlschläuchen ohne Querschnittverengung. Werkstoffe: Körper: Temperguss verzinkt gelb chromatiert oder Nylon, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -15°C bis +50°C Betriebsdruck: 12 bar Lieferumfang: Typ Temperguss: mit Halteschrauben, Typ Nylon: mit Halteschrauben und automatischer Sicherung Empfohlenes Zubehör für Kupplungen aus Temperguss: Sicherungsclip oder automatische Sicherung Achtung: Bitte beachten Sie, dass die Temperguss-Kupplungen SSKIG 114 LG, SSKIG 112 LG, SSKIG G50 LG sowie die Nylon-Kupplungen über ein verbessertes Dichtsystem verfügen, bei dem der Schlauch, bzw. das Gewinde unmittelbar an der Dichtung anliegt. Der Vorteil besteht darin, dass das Strahlgut nicht hinter die Dichtung gedrückt werden kann. Bei allen anderen Kupplungen ist der Schlauch durch einen Steg von der Dichtung getrennt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Schlauchdurchmesser (innen x außen):
42x60 MM
L:
137 MM
Ersatzdichtungen:
SSKG GU
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: SSKG42, Klauen-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Sandstrahlen, Sandstrahl-Kupplungen, Schlauch-Schnellkupplungen, Strahl-Kupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,909
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,06*
€ 48,8614
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,77*
€ 46,1363
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,64*
€ 44,7916
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,70*
€ 43,673
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,5806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.