Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSKIG112 Sandstrahlkupplung Temperguss verzinkt, G 1-1/2" (IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSKIG112 Sandstrahlkupplung Temperguss verzinkt, G 1-1/2" (IG)
SSKIG112 Sandstrahlkupplung Temperguss verzinkt, G 1-1/2" (IG)
Exemplarische Darstellung: Sandstrahlkupplung mit Innengewinde, Temperguss verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-SSKIG 112
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSKIG 112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sandstrahlkupplung
Sandstrahlschlauchkupplung
Klauenweite: 58 mm Verwendung: Kupplungen zum Verbinden von Sandstrahlschläuchen ohne Querschnittverengung. Werkstoffe: Körper: Temperguss verzinkt gelb chromatiert oder Nylon, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -15°C bis +50°C Betriebsdruck: 12 bar Lieferumfang: Typ Temperguss: mit Halteschrauben, Typ Nylon: mit Halteschrauben und automatischer Sicherung Empfohlenes Zubehör für Kupplungen aus Temperguss: Sicherungsclip oder automatische Sicherung Achtung: Bitte beachten Sie, dass die Temperguss-Kupplungen SSKIG 114 LG, SSKIG 112 LG, SSKIG G50 LG sowie die Nylon-Kupplungen über ein verbessertes Dichtsystem verfügen, bei dem der Schlauch, bzw. das Gewinde unmittelbar an der Dichtung anliegt. Der Vorteil besteht darin, dass das Strahlgut nicht hinter die Dichtung gedrückt werden kann. Bei allen anderen Kupplungen ist der Schlauch durch einen Steg von der Dichtung getrennt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
G 1-1/2"
L:
59 MM
Ersatzdichtungen:
SSKG GU
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: SSKIG112, Klauen-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Sandstrahlen, Sandstrahl-Kupplungen, Strahl-Kupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,6298
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,3799
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,9519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,8333
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,1193
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,0142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.