Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSKIG11255 Sandstrahlkupplung Temperguss verzinkt, G 1-1/2" (IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSKIG11255 Sandstrahlkupplung Temperguss verzinkt, G 1-1/2" (IG)
SSKIG11255 Sandstrahlkupplung Temperguss verzinkt, G 1-1/2" (IG)
Exemplarische Darstellung: Sandstrahlkupplung mit Innengewinde, Temperguss verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-SSKIG 11255
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSKIG 11255
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sandstrahlkupplung
Sandstrahlschlauchkupplung
Klauenweite: 58 mm Verwendung: Kupplungen zum Verbinden von Sandstrahlschläuchen ohne Querschnittverengung. Werkstoffe: Körper: Temperguss verzinkt gelb chromatiert oder Nylon, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -15°C bis +50°C Betriebsdruck: 12 bar Lieferumfang: Typ Temperguss: mit Halteschrauben, Typ Nylon: mit Halteschrauben und automatischer Sicherung Empfohlenes Zubehör für Kupplungen aus Temperguss: Sicherungsclip oder automatische Sicherung Achtung: Bitte beachten Sie, dass die Temperguss-Kupplungen SSKIG 11462, SSKIG 11262, SSKIG G5062 sowie die Nylon-Kupplungen über ein verbessertes Dichtsystem verfügen, bei dem der Schlauch, bzw. das Gewinde unmittelbar an der Dichtung anliegt. Der Vorteil besteht darin, dass das Strahlgut nicht hinter die Dichtung gedrückt werden kann. Bei allen anderen Kupplungen ist der Schlauch durch einen Steg von der Dichtung getrennt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
G 1-1/2"
L:
55 MM
Ersatzdichtungen:
SSKG GU
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: SSKIG11255, Klauen-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Sandstrahlen, Sandstrahl-Kupplungen, Strahl-Kupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,4751
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,1419
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,7377
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,6072
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,8932
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,9785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.