Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSKIGG5055 Sandstrahlkupplung Temperguss verzinkt, Grobgewinde 50mm (IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSKIGG5055 Sandstrahlkupplung Temperguss verzinkt, Grobgewinde 50mm (IG)
SSKIGG5055 Sandstrahlkupplung Temperguss verzinkt, Grobgewinde 50mm (IG)
Exemplarische Darstellung: Sandstrahlkupplung mit Innengewinde, Temperguss verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-SSKIG G5055
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSKIG G5055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sandstrahlkupplung
Sandstrahlschlauchkupplung
Klauenweite: 58 mm Verwendung: Kupplungen zum Verbinden von Sandstrahlschläuchen ohne Querschnittverengung. Werkstoffe: Körper: Temperguss verzinkt gelb chromatiert oder Nylon, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -15°C bis +50°C Betriebsdruck: 12 bar Lieferumfang: Typ Temperguss: mit Halteschrauben, Typ Nylon: mit Halteschrauben und automatischer Sicherung Empfohlenes Zubehör für Kupplungen aus Temperguss: Sicherungsclip oder automatische Sicherung Achtung: Bitte beachten Sie, dass die Temperguss-Kupplungen SSKIG 11462, SSKIG 11262, SSKIG G5062 sowie die Nylon-Kupplungen über ein verbessertes Dichtsystem verfügen, bei dem der Schlauch, bzw. das Gewinde unmittelbar an der Dichtung anliegt. Der Vorteil besteht darin, dass das Strahlgut nicht hinter die Dichtung gedrückt werden kann. Bei allen anderen Kupplungen ist der Schlauch durch einen Steg von der Dichtung getrennt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
Grobgewinde 50mm
L:
55 MM
Ersatzdichtungen:
SSKG GU
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: SSKIGG5055, Klauen-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Sandstrahlen, Sandstrahl-Kupplungen, Strahl-Kupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,5215
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,0693
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,6294
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,5227
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,7135
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,3228
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.