Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SSM15 9mm Mini-Schlauchschelle, 13 - 15mm, Stahl verzinkt (W1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSM15 9mm Mini-Schlauchschelle, 13 - 15mm, Stahl verzinkt (W1)
SSM15 9mm Mini-Schlauchschelle, 13 - 15mm, Stahl verzinkt (W1)
Exemplarische Darstellung: Spannbackenschelle, Stahl verzinkt (W1)
Artikel-Nr.:
     955-SSM 15
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSM 15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
din 3017
Verwendung: Zur Befestigung von weichen Druckluft-, und Benzin- oder Ölschläuchen. *nicht nach DIN
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt (W1)
Durchmesser Spannbereich:
13 - 15 MM
Nenndurchmesser:
14 MM
SW:
7 MM
Gewicht:
0,0062 KG
Weitere Suchbegriffe: SSM15, Bolzenschellen, Mini-Schlauchschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen, Spannbackenschellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
33497
€ 8,90*
ab € 0,34*
€ 0,55*
€ 5,00*
ab € 0,53*
€ 0,86*
€ 3,90*
ab € 0,88*
€ 1,39*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.