Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSPDUSE Flachstrahldüse (nur mit Düsenhalter an Lanze montierbar) für Hochdruck-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSPDUSE Flachstrahldüse (nur mit Düsenhalter an Lanze montierbar) für Hochdruck-
SSPDUSE Flachstrahldüse (nur mit Düsenhalter an Lanze montierbar) für Hochdruck-
Exemplarische Darstellung: Lanze mit Isoliergriff für Hochdruckreiniger-Pistole, Düsenhalter & Flachstrahldüse
Artikel-Nr.:
     955-SSP DUSE
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSP DUSE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachstrahldüse
flachstrahldüse
Temperaturbereich: 0°C bis +160°C Betriebsdruck: max. 280 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zubehör für Lanzen mit Isoliergriff
Beschreibung:
Flachstrahldüse (nur mit Düsenhalter an Lanze montierbar)
Anschluss:
NPT 1/4" (AG)
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
0,018 KG
Weitere Suchbegriffe: SSPDUSE, Düsen, Düsen für Hochdruckreiniger, Düsenrohre, Flachstrahldüsen, Hochdruckreiniger-Pistolen, Hochdruckreiniger-Zubehör, Lanzen für Hochdruckreiniger, Reinigungspistolen, Waschgeräte und -Zubehör, Waschgeräte-Pistolen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,7155
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,3347
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,1804
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,0856
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,4073
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,4089
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.