Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSPDUSENHALTER14 Düsenhalter für Hochdruck-Reiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSPDUSENHALTER14 Düsenhalter für Hochdruck-Reiniger
SSPDUSENHALTER14 Düsenhalter für Hochdruck-Reiniger
Exemplarische Darstellung: Lanze mit Isoliergriff für Hochdruckreiniger-Pistole, Düsenhalter & Flachstrahldüse
Artikel-Nr.:
     955-SSP DUSENHALTER 14
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSP DUSENHALTER 14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SSPDUSENHALTER14
Düsen
Düsen für Hochdruckreiniger
Düsenrohre
Temperaturbereich: 0°C bis +160°C Betriebsdruck: max. 280 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zubehör für Lanzen mit Isoliergriff
Beschreibung:
Düsenhalter
Anschluss:
Eingang G 1/4" (IG) , Ausgang: NPT 1/4" (IG) (zum Einschrauben der Düse)
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewicht:
0,023 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,662
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.