Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSPLANZE300 Lanze (300 mm lang) für Hochdruck-Reiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSPLANZE300 Lanze (300 mm lang) für Hochdruck-Reiniger
SSPLANZE300 Lanze (300 mm lang) für Hochdruck-Reiniger
Exemplarische Darstellung: Lanze mit Isoliergriff für Hochdruckreiniger-Pistole, 300 mm Lanze
Artikel-Nr.:
     955-SSP LANZE 300
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSP LANZE 300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr
hochdruckreiniger lanze
Temperaturbereich: 0 bis +160 °C Betriebsdruck: max. 280 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lanzen
Beschreibung:
Lanze (300 mm lang)
Anschluss:
2x G 1/4" (AG)
Werkstoff:
Stahl verzinkt / Kunststoff
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: SSPLANZE300, Düsen, Düsen für Hochdruckreiniger, Düsenrohre, Flachstrahldüsen, Hochdruckreiniger-Pistolen, Hochdruckreiniger-Zubehör, Lanzen für Hochdruckreiniger, Reinigungspistolen, Waschgeräte und -Zubehör, Waschgeräte-Pistolen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,19*
€ 65,6761
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,18*
€ 64,4742
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,66*
€ 61,4754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,42*
€ 59,9998
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,72*
€ 59,1668
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,89*
€ 49,8491
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.