Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSPLANZE900 Lanze mit Düsenhalter und -schutz (900 mm lang) für Hochdruck-Reinig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Lanze mit Isoliergriff für Hochdruckreiniger-Pistole, 900 mm Lanze
Exemplarische Darstellung: Lanze mit Isoliergriff für Hochdruckreiniger-Pistole, 900 mm Lanze
Artikel-Nr.:
     955-SSP LANZE 900
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSP LANZE 900
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SSPLANZE900
Düsen
Düsen für Hochdruckreiniger
Düsenrohre
Temperaturbereich: 0 bis +160 °C Betriebsdruck: max. 280 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lanzen
Beschreibung:
Lanze mit Düsenhalter und -schutz (900 mm lang)
Anschluss:
G 1/4" (AG) / NPT 1/4" (IG)
Werkstoff:
Stahl verzinkt / Kunststoff
Gewicht:
0,7 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,98*
€ 76,1362
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,69*
€ 75,7911
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,83*
€ 72,3877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,45*
€ 70,7455
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,22*
€ 70,4718
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,16*
€ 58,5004
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.