Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STD3419MS Schlauchtülle, DIN EN 14423 G 3/4"-19x33mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STD3419MS Schlauchtülle, DIN EN 14423 G 3/4"-19x33mm, Messing
STD3419MS Schlauchtülle, DIN EN 14423 G 3/4"-19x33mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Schlauchtülle mit drehbarer Überwurfmutter, Messing
Exemplarische Darstellung: passende Klemmschale, Messing
Artikel-Nr.:
     955-STD 3419 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STD 3419 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Temperaturbereich: Sattdampf max. +210°C, Wasser bis +120°C Betriebsdruck: 18 bar Lieferumfang: inkl. flachdichtender, hitzebeständiger Dichtung (Typ 1.4301: PTFE)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 3/4"
Schlauchdurchmesser (innen x außen):
19x33 MM
Klemmschalen Messing:
SSA 33 HD MS
Klemmschalen 1.4401:
SSA 33 HD ES
Ersatzdichtungen:
STD DR 34
Gewicht:
0,19 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schlauchtülle 3/4 zoll, gewindetülle, schnellkupplung messing, STD3419MS, Armaturen für Dampfschläuche, Aufschraub-Schlauchtüllen, Dampfschlaucharmaturen, Nippel, Schalen-Verschraubungen, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel, Schlauch-Tüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,7611
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,5112
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,8928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,8456
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,9293
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,8837
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.