Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STK133/115ES Storz-Verbinder 110-A / 100, 1.4581


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Storz-Übergangsstück, 1.4581
Exemplarische Darstellung: Storz-Übergangsstück, 1.4581
Detailansicht: Größenbestimmung von Storz-Kupplungen
Zeichnung: Größenbestimmung Storz-Kupplung
Artikel-Nr.:
     955-STK 133/115 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STK 133/115 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Storz-Kupplung
Storzkupplung
storzkupplung edelstahl
storz kupplung
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: max. 16 bar Einsatzbereich: Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, Landwirtschaft, Bauindustrie, Schifffahrt, Militär und Katastrophenschutz Abmessungen zur Baugrößenbestimmung von Storzkupplungen DIN Größen Knaggenabstand 31 mm = Storz Größe 25-D, Knaggenabstand 66 mm = Storz Größe 52-C, Knaggenabstand 89 mm = Storz Größe 75-B, Knaggenabstand 133 mm = Storz Größe 110-A Vorteile: -einfache Zuordnung von Schlauchende und Anschluss, -schnelles Verbinden und Lösen durch eine 120°-Drehung, -Alle Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel. Es gilt: gleicher Knaggenabstand, gleiche Nenngröße, -großes Einsatzspektrum durch die Verwendung anwendungsspezifischer Schläuche, -Aluminium geschmiedet - keine Bruchgefahr wie z.B. bei gegossenen Kupplungen aus Aluminium, -Messing - Körper besteht aus DVGW/KTW konformer Legierung.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4581
Storz-Größe 1:
110-A
Storz-Größe 2:
100
Knaggenabstand 1:
133 MM
Knaggenabstand 2:
115 MM
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Weitere Suchbegriffe: STK133/115ES, A-Kupplungen, Bewässerung, B-Kupplungen, C-Kupplungen, D-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Feuerwehr-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kupplungen, Storz-Kupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.626,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.774,92*
€ 2.112,1548
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.738,00*
€ 2.068,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.664,15*
€ 1.980,3385
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.639,54*
€ 1.951,0526
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.626,23*
€ 1.935,2137
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.