| |
|
| Artikel-Nr.: 955-STK 81/66 A Herst.-Nr.: STK 81/66 A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: max. 16 bar Einsatzbereich: Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, Landwirtschaft, Bauindustrie, Schifffahrt, Militär und Katastrophenschutz Abmessungen zur Baugrößenbestimmung von Storzkupplungen DIN Größen Knaggenabstand 31 mm = Storz Größe 25-D, Knaggenabstand 66 mm = Storz Größe 52-C, Knaggenabstand 89 mm = Storz Größe 75-B, Knaggenabstand 133 mm = Storz Größe 110-A Vorteile: -einfache Zuordnung von Schlauchende und Anschluss, -schnelles Verbinden und Lösen durch eine 120°-Drehung, -Alle Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel. Es gilt: gleicher Knaggenabstand, gleiche Nenngröße, -großes Einsatzspektrum durch die Verwendung anwendungsspezifischer Schläuche, -Aluminium geschmiedet - keine Bruchgefahr wie z.B. bei gegossenen Kupplungen aus Aluminium, -Messing - Körper besteht aus DVGW/KTW konformer Legierung. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Aluminium , (geschmiedet) | Storz-Größe 1: | 65 | Storz-Größe 2: | 52-C | Knaggenabstand 1: | 81 MM | Knaggenabstand 2: | 66 MM | Temperaturbereich: | -40 bis +110 GC | Gewicht: | 0,8 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: STK81/66A, A-Kupplungen, Bewässerung, B-Kupplungen, C-Kupplungen, D-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Feuerwehr-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kupplungen, Storz-Kupplungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,87* | € 62,20* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 47,97* | € 62,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,38* | € 63,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|