Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STKS133/100A-VER Storz-Kupplung 110-A, 100 (4")mm Schlauch, Aluminium (geschmied


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Storz-Kupplung mit Schlauchstutzen, drehbar, 1.4581
Exemplarische Darstellung: Storz-Kupplung mit Schlauchstutzen, drehbar, 1.4581
Exemplarische Darstellung: Option: mit Verriegelung
Detailansicht: Größenbestimmung von Storz-Kupplungen
Zeichnung: Größenbestimmung Storz-Kupplung
Artikel-Nr.:
     955-STKS 133/100 A-VER
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STKS 133/100 A-VER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Storz-Kupplung
Storzkupplung
storzkupplung aluminium
storz kupplung
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: max. 16 bar Einsatzbereich: Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, Landwirtschaft, Bauindustrie, Schifffahrt, Militär und Katastrophenschutz Abmessungen zur Baugrößenbestimmung von Storzkupplungen DIN Größen Knaggenabstand 31 mm = Storz Größe 25-D, Knaggenabstand 66 mm = Storz Größe 52-C, Knaggenabstand 89 mm = Storz Größe 75-B, Knaggenabstand 133 mm = Storz Größe 110-A Vorteile: -einfache Zuordnung von Schlauchende und Anschluss, -schnelles Verbinden und Lösen durch eine 120°-Drehung, -Alle Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel. Es gilt: gleicher Knaggenabstand, gleiche Nenngröße, -großes Einsatzspektrum durch die Verwendung anwendungsspezifischer Schläuche, -Aluminium geschmiedet - keine Bruchgefahr wie z.B. bei gegossenen Kupplungen aus Aluminium, -Messing - Körper besteht aus DVGW/KTW konformer Legierung. -kein Verdrehen des Schlauches beim Kuppeln, da der Stutzen drehbar im Knaggenteil gelagert ist Optional: mit Verriegelung -VER
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium , (geschmiedet)
Storz-Größe:
110-A
Schlauchdurchmesser (innen):
100 (4") MM
Ausführung:
mit Verriegelung
Knaggenabstand:
133 MM
Temperaturbereich:
-40 bis +110 GC
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: storzkupplung 110a, STKS133/100A-VER, A-Kupplungen, Bewässerung, B-Kupplungen, C-Kupplungen, D-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Feuerwehr-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kupplungen, Saug-Kupplungen (Storz)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,82*
€ 124,7358
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,32*
€ 122,9508
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,65*
€ 118,5835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,63*
€ 116,1797
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,69*
€ 97,2111
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.