Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV1210-32MS TÜV-Sicherheitsventil G 1/2" (DN10), 32,00 bar, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Sicherheitsventil
Zeichnung: Sicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     955-SV 12 10-32 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SV 12 10-32 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil
Werkstoffe: Körper: Messing, 1.4571 oder 1.4401, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -25 bis +180 °C Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden. Optional: NPT-Gewinde -NPT, fest eingestellter Druck zwischen 0,2 und 50 bar, TÜV-Einstellbescheinigung *bei 0°C / 760 Torr
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1/2"
Ansprechdruck:
32,00 BAR
Abblasleistung*:
1343,6 M3/H
H:
95 MM
h-1:
14 MM
SW:
27 MM
Bauteilkennzeichnung:
TÜV.SV...-882.10.D/G.0.71 CE0036 32 bar
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: SV1210-32MS, Druckbegrenzer, Edelstahl-Sicherheitsventile, Sicherheitsventile, TÜV-Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 36,70*
€ 46,74*
Lager 955
70
€ 8,90*
ab € 36,61*
€ 46,86*
€ 3,90*
ab € 37,92*
€ 48,19*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,86*
€ 55,7634
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,27*
€ 55,0613
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,65*
€ 51,9435
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,38*
€ 50,4322
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,40*
€ 49,266
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,61*
€ 43,5659
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.