Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV1210-44ES2A TÜV-Sicherheitsventil G 1/2" (DN10), 44,00 bar, 1.4401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Sicherheitsventil
Zeichnung: Sicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     955-SV 12 10-44 ES2A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SV 12 10-44 ES2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil g 1/2" landefeld
sicherheitsventil
Werkstoffe: Körper: Messing, 1.4571 oder 1.4401, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -25°C bis +180°C Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden. Optional: NPT-Gewinde -NPT, fest eingestellter Druck zwischen 0,2 und 50 bar, TÜV-Einstellbescheinigung *bei 0°C / 760 Torr
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4401
Gewinde:
G 1/2"
Ansprechdruck:
44,00 BAR
Abblasleistung*:
1833,8 M3/H
H:
120 MM
h-1:
14 MM
SW:
27 MM
Bauteilkennzeichnung:
TÜV.SV...-882.10.D/G.0.71 CE0036 44 bar
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil landefeld, SV1210-44ES2A, Druckbegrenzer, Edelstahl-Sicherheitsventile, Sicherheitsventile, TÜV-Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,94*
€ 321,2286
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,06*
€ 320,1814
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,98*
€ 305,8062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,82*
€ 263,9658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.