Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV128-2MS TÜV-Sicherheitsventil G 1/2" (DN8), 2,00 bar, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Sicherheitsventil
Zeichnung: Sicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     955-SV 12 8-2 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SV 12 8-2 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil g 1/2" landefeld
sicherheitsventil
Werkstoffe: Körper: Messing, 1.4571 oder 1.4401, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -25°C bis +180°C Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden. Optional: NPT-Gewinde -NPT, fest eingestellter Druck zwischen 0,2 und 50 bar, TÜV-Einstellbescheinigung *bei 0°C / 760 Torr
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1/2"
Ansprechdruck:
2,00 BAR
Abblasleistung*:
61 M3/H
H:
63 MM
h-1:
14 MM
SW:
24 MM
Bauteilkennzeichnung:
TÜV.SV...-882.8.D/G.0.57 CE0036 2 bar
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 2 bar, SV128-2MS, Druckbegrenzer, Edelstahl-Sicherheitsventile, Sicherheitsventile, TÜV-Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 26,72*
€ 34,04*
Lager 955
63
€ 8,90*
ab € 26,77*
€ 34,16*
€ 3,90*
ab € 27,37*
€ 35,09*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,6504
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,4957
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,6631
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,1399
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,1879
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,8563
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.