Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV128-46ES2A TÜV-Sicherheitsventil G 1/2" (DN8), 46,00 bar, 1.4401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Sicherheitsventil
Zeichnung: Sicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     955-SV 12 8-46 ES2A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SV 12 8-46 ES2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil g 1/2" landefeld
sicherheitsventil
Werkstoffe: Körper: Messing, 1.4571 oder 1.4401, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -25°C bis +180°C Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden. Optional: NPT-Gewinde -NPT, fest eingestellter Druck zwischen 0,2 und 50 bar, TÜV-Einstellbescheinigung *bei 0°C / 760 Torr
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4401
Gewinde:
G 1/2"
Ansprechdruck:
46,00 BAR
Abblasleistung*:
1122 M3/H
H:
82 MM
h-1:
14 MM
SW:
24 MM
Bauteilkennzeichnung:
TÜV.SV...-882.8.D/G.0.65 CE0036 46 bar
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil landefeld, SV128-46ES2A, Druckbegrenzer, Edelstahl-Sicherheitsventile, Sicherheitsventile, TÜV-Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,49*
€ 261,1931
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,27*
€ 258,5513
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,40*
€ 257,516
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,09*
€ 250,0071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,02*
€ 214,2238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.