Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV148-0,4MS TÜV-Sicherheitsventil G 1/4" (DN8), 0,40 bar, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Sicherheitsventil
Zeichnung: Sicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     955-SV 14 8-0,4 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SV 14 8-0,4 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil landefeld
sicherheitsventil
Werkstoffe: Körper: Messing, 1.4571 oder 1.4401, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -25°C bis +180°C Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden. Optional: NPT-Gewinde -NPT, fest eingestellter Druck zwischen 0,2 und 50 bar, TÜV-Einstellbescheinigung *bei 0°C / 760 Torr
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1/4"
Ansprechdruck:
0,40 BAR
Abblasleistung*:
15 M3/H
H:
55 MM
h-1:
10 MM
SW:
17 MM
Bauteilkennzeichnung:
TÜV-SV...-2055.7,5.D/G.0,48 CE0036 0,4 bar
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil g 1/4", SV148-0,4MS, Druckbegrenzer, Edelstahl-Sicherheitsventile, Sicherheitsventile, TÜV-Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,54*
€ 34,20*
Lager 955
219
€ 8,90*
ab € 26,82*
€ 34,32*
€ 3,90*
ab € 27,35*
€ 35,26*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,8408
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,3652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,247
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,2593
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,9158
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.