Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV148-7,5ES TÜV-Sicherheitsventil G 1/4" (DN8), 7,50 bar, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Sicherheitsventil
Zeichnung: Sicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     955-SV 14 8-7,5 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SV 14 8-7,5 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil landefeld
sicherheitsventil
Werkstoffe: Körper: Messing, 1.4571 oder 1.4401, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -25°C bis +180°C Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden. Optional: NPT-Gewinde -NPT, fest eingestellter Druck zwischen 0,2 und 50 bar, TÜV-Einstellbescheinigung *bei 0°C / 760 Torr
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 1/4"
Ansprechdruck:
7,50 BAR
Abblasleistung*:
201 M3/H
H:
63 MM
h-1:
10 MM
SW:
22 MM
Bauteilkennzeichnung:
TÜV.SV...-882.8.D/G.0.65 CE0036 7,5 bar
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil g 1/4", SV148-7,5ES, Druckbegrenzer, Edelstahl-Sicherheitsventile, Sicherheitsventile, TÜV-Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,76*
€ 629,2244
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,69*
€ 601,7711
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,83*
€ 572,1877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,65*
€ 520,8035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.