Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV148-8,6ES TÜV-Sicherheitsventil G 1/4" (DN8), 8,60 bar, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Sicherheitsventil
Zeichnung: Sicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     955-SV 14 8-8,6 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SV 14 8-8,6 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil 8 bar g 1/4
sicherheitsventil
Werkstoffe: Körper: Messing, 1.4571 oder 1.4401, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -25°C bis +180°C Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden. Optional: NPT-Gewinde -NPT, fest eingestellter Druck zwischen 0,2 und 50 bar, TÜV-Einstellbescheinigung *bei 0°C / 760 Torr
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 1/4"
Ansprechdruck:
8,60 BAR
Abblasleistung*:
227 M3/H
H:
63 MM
h-1:
10 MM
SW:
22 MM
Bauteilkennzeichnung:
TÜV.SV...-882.8.D/G.0.65 CE0036 8,6 bar
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 8 bar, SV148-8,6ES, Druckbegrenzer, Edelstahl-Sicherheitsventile, Sicherheitsventile, TÜV-Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,66*
€ 626,7254
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,05*
€ 599,8195
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,72*
€ 570,8668
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,45*
€ 519,3755
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.