Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV148-8,8ES2A TÜV-Sicherheitsventil G 1/4" (DN8), 8,80 bar, 1.4401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Sicherheitsventil
Zeichnung: Sicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     955-SV 14 8-8,8 ES2A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SV 14 8-8,8 ES2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil 8 bar g 1/4
sicherheitsventil
Werkstoffe: Körper: Messing, 1.4571 oder 1.4401, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -25°C bis +180°C Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden. Optional: NPT-Gewinde -NPT, fest eingestellter Druck zwischen 0,2 und 50 bar, TÜV-Einstellbescheinigung *bei 0°C / 760 Torr
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4401
Gewinde:
G 1/4"
Ansprechdruck:
8,80 BAR
Abblasleistung*:
232 M3/H
H:
63 MM
h-1:
10 MM
SW:
22 MM
Bauteilkennzeichnung:
TÜV.SV...-882.8.D/G.0.65 CE0036 8,8 bar
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 8 bar, SV148-8,8ES2A, Druckbegrenzer, Edelstahl-Sicherheitsventile, Sicherheitsventile, TÜV-Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,58*
€ 262,4902
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,96*
€ 259,3724
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,49*
€ 258,8131
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,59*
€ 214,9021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.