Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV14-6 Sicherheitsventil G 1/4" (DN5), 1 - 6,5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SV14-6 Sicherheitsventil G 1/4" (DN5), 1 - 6,5 bar
SV14-6 Sicherheitsventil G 1/4" (DN5), 1 - 6,5 bar
Exemplarische Darstellung: Einstellbares Sicherheitsventil (G 1/4")
Artikel-Nr.:
     955-SV 14-6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SV 14-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil g1/4 1 bar
sicherheitsventil
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR (G 1/4": FKM) Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend
Weitere Informationen:
DN:
5 MM
Gewinde:
G 1/4"
Ansprechdruck:
1 - 6,5 BAR
Abblasleistung:
1,3 - 4,9 M3/H
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
Gewicht:
0,034 KG
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil landefeld, SV14-6, Druckbegrenzer, Mini-Sicherheitsventile, Mini-Ventile, Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,43*
€ 25,00*
Lager 955
522
€ 8,90*
ab € 19,58*
€ 25,11*
€ 3,90*
ab € 22,09*
€ 28,41*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,8809
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,869
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,0836
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,6437
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,8583
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,3002
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.