Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVGI1016-2EP TÜV-Ecksicherheitsventil G 1", 2,0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Ecksicherheitsventil
Exemplarische Darstellung: Ecksicherheitsventil
Zeichnung: Ecksicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     955-SVGI 10 16-2 EP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SVGI 10 16-2 EP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecksicherheitsventil
Sicherheits-Eckventil
ecksicherheitsventil g 1"
Werkstoffe: Körper: Rotguss, Feder: Federstahl, Dichtung: FKM (Typ für Sattdampf: EPDM) Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase (Typ für Sattdampf: auch Dampf) Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden. *Ansprechdruck für Sattdampf max. 3 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Sattdampf / Dampfkessel nach TRD Gruppe 1 und Druckluft
DN:
16 MM
Gewinde:
G 1"
Ansprechdruck*:
2,0 BAR
Abblasleistung Druckluft:
123 M3/H
Abblasleistung Dampf:
97 KG/H
Temperaturbereich:
-40 bis +150 GC
h:
22 MM
H-1:
80 MM
SW:
40 MM
L:
35 MM
Bauteilkennzeichnung:
TÜV-SV...-312.16.D/G.0,28 CE0036 2 bar
Gewicht:
0,47 KG
Weitere Suchbegriffe: SVGI1016-2EP, Dampfsicherheitsventile, Druckbegrenzer, Eck-Sicherheitsventile, Eckventile, Sicherheitsventile, TÜV-Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,82*
€ 130,51*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 109,01*
€ 131,07*
Frei Haus
ab € 113,10*
€ 135,89*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,07*
€ 155,9733
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,50*
€ 155,295
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,13*
€ 148,9047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,60*
€ 148,274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,01*
€ 129,7219
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.