Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVGI1210-8 TÜV-Ecksicherheitsventil G 1/2", 8,0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Ecksicherheitsventil
Exemplarische Darstellung: Ecksicherheitsventil
Zeichnung: Ecksicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     955-SVGI 12 10-8
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SVGI 12 10-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecksicherheitsventil
Sicherheits-Eckventil
Werkstoffe: Körper: Rotguss, Feder: Federstahl, Dichtung: FKM (Typ für Sattdampf: EPDM) Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase (Typ für Sattdampf: auch Dampf) Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden. *Ansprechdruck für Sattdampf max. 3 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase
DN:
10 MM
Gewinde:
G 1/2"
Ansprechdruck*:
8,0 BAR
Abblasleistung Druckluft:
147 M3/H
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
h:
17 MM
H-1:
70 MM
SW:
27 MM
L:
26 MM
Bauteilkennzeichnung:
TÜV-SV...-312.10.D/G.0,28 CE0036 8 bar
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: SVGI1210-8, Dampfsicherheitsventile, Druckbegrenzer, Eck-Sicherheitsventile, Eckventile, Sicherheitsventile, TÜV-Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 55,34*
€ 69,40*
Lager 955
28
€ 5,90*
ab € 55,43*
€ 69,51*
Frei Haus
ab € 57,03*
€ 71,42*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,51*
€ 82,7169
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,83*
€ 81,9077
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,48*
€ 76,7312
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,78*
€ 74,7082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,43*
€ 65,9617
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.