Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVGW1016-12,5 TÜV-Ecksicherheitsventil G 1", 12,5 bar Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Ecksicherheitsventil
Exemplarische Darstellung: Ecksicherheitsventil
Zeichnung: Ecksicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     955-SVGW 10 16-12,5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SVGW 10 16-12,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecksicherheitsventil
Sicherheits-Eckventil
ecksicherheitsventil g 1"
ecksicherheitsventil 12,5 bar
Werkstoffe: Körper: Rotguss, Feder: Federstahl, Dichtung: NBR (Typ für Kühlkreisläufe: EPDM) Temperaturbereich: -10°C bis +130°C (Flüssigkeit darf beim Abblasen nicht verdampfen) Medien: Wasser und neutrale, ungiftige Flüssigkeiten, Kühlflüssigkeit bis 30% Glykol (Typ für Kühlkreisläufe: bis 100% Glykol) Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
DN:
16 MM
Gewinde:
G 1"
Ansprechdruck:
12,5 BAR
Abblasleistung (Wasser):
13,67 M3/H
h:
22 MM
H-1:
80 MM
SW:
40 MM
L:
35 MM
Bauteilkennzeichnung:
TÜV-SV...-293.16.F.0,36 CE0036 12,5 bar
Weitere Suchbegriffe: SVGW1016-12,5, Druckbegrenzer, Eck-Sicherheitsventile, Eckventile, Sicherheitsventile, Sicherheitsventile für Flüssigkeiten, Sicherheitsventile für Wasser, TÜV-Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile, Wasser-Sicherheitsventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,96*
€ 162,9824
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,92*
€ 162,9348
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,85*
€ 158,0915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,74*
€ 157,9606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,71*
€ 130,5549
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.