Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVGW11222-6 TÜV-Ecksicherheitsventil G 1-1/2", 6,0 bar Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Ecksicherheitsventil
Exemplarische Darstellung: Ecksicherheitsventil
Zeichnung: Ecksicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     955-SVGW 112 22-6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SVGW 112 22-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecksicherheitsventil
Sicherheits-Eckventil
Werkstoffe: Körper: Rotguss, Feder: Federstahl, Dichtung: NBR (Typ für Kühlkreisläufe: EPDM) Temperaturbereich: -10°C bis +130°C (Flüssigkeit darf beim Abblasen nicht verdampfen) Medien: Wasser und neutrale, ungiftige Flüssigkeiten, Kühlflüssigkeit bis 30% Glykol (Typ für Kühlkreisläufe: bis 100% Glykol) Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
DN:
22 MM
Gewinde:
G 1-1/2"
Ansprechdruck:
6,0 BAR
Abblasleistung (Wasser):
17,9 M3/H
h:
28 MM
H-1:
140 MM
SW:
56 MM
L:
46 MM
Bauteilkennzeichnung:
TÜV-SV...-293.22.F.0,36 CE0036 6 bar
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: SVGW11222-6, Druckbegrenzer, Eck-Sicherheitsventile, Eckventile, Sicherheitsventile, Sicherheitsventile für Flüssigkeiten, Sicherheitsventile für Wasser, TÜV-Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile, Wasser-Sicherheitsventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 262,67*
€ 297,37*
Lager 955
18
€ 5,90*
ab € 260,67*
€ 297,93*
Frei Haus
ab € 263,25*
€ 300,29*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,93*
€ 354,5367
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,43*
€ 352,7517
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,24*
€ 347,7656
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,44*
€ 337,2936
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,67*
€ 310,1973
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.