Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVM14-60ES Mini-Sicherheitsventil G 1/4", 30 - 60 bar, 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SVM14-60ES Mini-Sicherheitsventil G 1/4", 30 - 60 bar, 1.4305
SVM14-60ES Mini-Sicherheitsventil G 1/4", 30 - 60 bar, 1.4305
Exemplarische Darstellung: Mini-Sicherheitsventil (Edelstahl 1.4305)
Artikel-Nr.:
     955-SVM 14-60 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SVM 14-60 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil
Werkstoffe: Körper: Messing oder 1.4305, Feder: 1.4310, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -10°C bis +180°C Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend
Weitere Informationen:
Material:
1.4305
Gewinde:
G 1/4"
Ansprechdruck:
30 - 60 BAR
Abblasleistung:
90 - 180 M3/H
Gewicht:
0,035 KG
Weitere Suchbegriffe: SVM14-60ES, Druckbegrenzer, Edelstahl-Sicherheitsventile, Mini-Sicherheitsventile, Mini-Ventile, Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,0102
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,7841
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,7607
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,7492
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,4779
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.