Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVM18-4 Mini-Sicherheitsventil G 1/8", 1 - 4 bar, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SVM18-4 Mini-Sicherheitsventil G 1/8", 1 - 4 bar, Messing
SVM18-4 Mini-Sicherheitsventil G 1/8", 1 - 4 bar, Messing
Exemplarische Darstellung: Mini-Sicherheitsventil (Messing)
Artikel-Nr.:
     955-SVM 18-4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SVM 18-4
EAN/GTIN:
     4050571680572
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil
Werkstoffe: Körper: Messing oder 1.4305, Feder: 1.4310, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -10 bis +180 °C Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Gewinde:
G 1/8"
Ansprechdruck:
1 - 4 BAR
Abblasleistung:
3 - 12 M3/H
Gewicht:
0,034 KG
Weitere Suchbegriffe: SVM18-4, Druckbegrenzer, Edelstahl-Sicherheitsventile, Mini-Sicherheitsventile, Mini-Ventile, Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 7,86*
€ 10,60*
Lager 955
3317
€ 8,90*
ab € 7,87*
€ 10,62*
€ 3,90*
ab € 8,91*
€ 12,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,0071
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.