Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schlauchreparaturstück
>
Schlauchverbindungsrohr
>
Artikel
SVR13ESE Schlauchverbindungsrohr 13 (1/2")mm, 1.4301, Eco-Line
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-SVR 13 ES E
Hersteller:
LANDEFELD
Herst.-Nr.:
SVR 13 ES E
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverbindungsrohr
schlauchverbindungsrohr
SVR13ESE Schlauchverbindungsrohr 13 (1/2")mm, 1.4301, Eco-Line
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
Baulänge:
40 MM
Gewicht:
0,019 KG
... >
Leitungsverbinder
>
Schlauchverbinder
>
Schlauchverbindungsrohre, kurz|PN 16 (Eco-Line)
... >
Pneumatik - Hydraulik - Industriebedarf Atlas 8
>
Eco-Line - besonders preiswert
>
Schlauchverbindungsrohre, kurz|PN 16 (Eco-Line)
Weitere Suchbegriffe:
SVR13ESE
,
Doppel-Schlauchtüllen
,
Eco-Line
,
Leitungs-Verbinder
,
Schlauchreduzierungen
,
Schlauch-Verbinder
,
Schlauch-Verbindungsröhrchen
,
Schlauch-Verbindungsrohre
,
Verbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,15*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen