Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVR19ES4A Schlauchverbindungsrohr 19 (3/4")mm-19 (3/4")mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SVR19ES4A Schlauchverbindungsrohr 19 (3/4")mm-19 (3/4")mm, 1.4571
SVR19ES4A Schlauchverbindungsrohr 19 (3/4")mm-19 (3/4")mm, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Schlauchverbindungsrohr, Standard, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-SVR 19 ES4A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SVR 19 ES4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverbindungsrohr
schlauchverbindungsrohr
*Betriebsdruck ca. 2 bar, da aus verzinktem Blech hergestellt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Schlauchdurchmesser 1 (innen):
19 (3/4") MM
Schlauchdurchmesser 2 (innen):
19 (3/4") MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: SVR19ES4A, Doppel-Schlauchtüllen, Leitungs-Verbinder, Schlauchreduzierungen, Schlauch-Verbinder, Schlauch-Verbindungsröhrchen, Schlauch-Verbindungsrohre, Verbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 44,99*
€ 59,63*
Lager 955
487
€ 5,90*
ab € 45,39*
€ 59,73*
Frei Haus
ab € 46,49*
€ 61,23*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,73*
€ 71,0787
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,68*
€ 69,8292
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,47*
€ 66,0093
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,55*
€ 63,7245
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,59*
€ 62,5821
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,39*
€ 54,0141
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.