Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVR355ST Schlauchverbindungsrohr 355mm-355mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchverbindungsrohr, Standard, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Schlauchverbindungsrohr, Standard, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-SVR 355 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SVR 355 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverbindungsrohr
schlauchverbindungsrohr
*Betriebsdruck ca. 2 bar, da aus verzinktem Blech hergestellt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schlauchdurchmesser 1 (innen):
355 MM
Schlauchdurchmesser 2 (innen):
355 MM
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: SVR355ST, Doppel-Schlauchtüllen, Leitungs-Verbinder, Schlauchreduzierungen, Schlauch-Verbinder, Schlauch-Verbindungsröhrchen, Schlauch-Verbindungsrohre, Verbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 50,67*
€ 65,92*
€ 5,00*
ab € 50,45*
€ 67,41*
Frei Haus
ab € 51,88*
€ 69,29*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,92*
€ 78,4448
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,67*
€ 76,9573
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,98*
€ 72,5662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,35*
€ 70,6265
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,39*
€ 69,4841
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,67*
€ 60,2973
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.