Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVR5MSE Schlauchverbindungsrohr 5mm, Messing, Eco-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SVR5MSE Schlauchverbindungsrohr 5mm, Messing, Eco-Line
SVR5MSE Schlauchverbindungsrohr 5mm, Messing, Eco-Line
Exemplarische Darstellung: Schlauchverbindungsrohr, kurz, Messing
Artikel-Nr.:
     955-SVR 5 MS E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SVR 5 MS E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverbindungsrohr
schlauchverbindungsrohr
SVR5MSE Schlauchverbindungsrohr 5mm, Messing, Eco-Line
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Schlauchdurchmesser (innen):
5 MM
Baulänge:
50 MM
Gewicht:
0,0052 KG
Weitere Suchbegriffe: SVR5MSE, Doppel-Schlauchtüllen, Eco-Line, Leitungs-Verbinder, Schlauchreduzierungen, Schlauch-Verbinder, Schlauch-Verbindungsröhrchen, Schlauch-Verbindungsrohre, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.