Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVR50ST Schlauchverbindungsrohr 50 (2")mm-50 (2")mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SVR50ST Schlauchverbindungsrohr 50 (2")mm-50 (2")mm, Stahl verzinkt
SVR50ST Schlauchverbindungsrohr 50 (2")mm-50 (2")mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Schlauchverbindungsrohr, Standard, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-SVR 50 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SVR 50 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverbindungsrohr
schlauchverbindungsrohr
*Betriebsdruck ca. 2 bar, da aus verzinktem Blech hergestellt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schlauchdurchmesser 1 (innen):
50 (2") MM
Schlauchdurchmesser 2 (innen):
50 (2") MM
Gewicht:
0,37 KG
Weitere Suchbegriffe: SVR50ST, Doppel-Schlauchtüllen, Leitungs-Verbinder, Schlauchreduzierungen, Schlauch-Verbinder, Schlauch-Verbindungsröhrchen, Schlauch-Verbindungsrohre, Verbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,60*
€ 18,73*
Lager 955
389
€ 8,90*
ab € 13,69*
€ 18,86*
€ 3,90*
ab € 15,42*
€ 21,04*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,4434
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,3847
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,5874
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.