Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVR6/4K Schlauchverbindungsrohr 6 (1/4")mm-4mm, POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SVR6/4K Schlauchverbindungsrohr 6 (1/4")mm-4mm, POM
SVR6/4K Schlauchverbindungsrohr 6 (1/4")mm-4mm, POM
Exemplarische Darstellung: Schlauchverbindungsrohr aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     955-SVR 6/4 K
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     SVR 6/4 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverbindungsrohr
schlauchverbindungsrohr
Temperaturbereich: POM*: -40°C bis max. +80°C, PVDF: -40°C bis max. +160°C *Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen, Benzin, Diesel, Ölen, Fetten, Chlorkohlenwasserstoffen, Laugen und Salzlösungen (neutral). Unbeständig gegenüber Säuren, Oxidationsmitteln, Phenolen, Glycerin und Glykol.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
POM*
Schlauchdurchmesser 1 (innen):
6 (1/4") MM
Schlauchdurchmesser 2 (innen):
4 MM
Temperaturbereich:
-40 bis +80 GC
Gewicht:
0,0012 KG
Weitere Suchbegriffe: SVR6/4K, Doppel-Schlauchtüllen, Kunststoff-Schlauchverbinder, Kunststoff-Verbinder, Leitungs-Verbinder, Schlauchreduzierungen, Schlauch-Verbinder, Schlauch-Verbindungsröhrchen, Schlauch-Verbindungsrohre, Verbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,37*
€ 0,67*
Lager 955
34812
€ 8,90*
ab € 0,38*
€ 0,69*
€ 3,90*
ab € 0,92*
€ 1,60*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.