Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVR9ESE Schlauchverbindungsrohr 9 (3/8")mm, 1.4301, Eco-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SVR9ESE Schlauchverbindungsrohr 9 (3/8")mm, 1.4301, Eco-Line
SVR9ESE Schlauchverbindungsrohr 9 (3/8")mm, 1.4301, Eco-Line
Exemplarische Darstellung: Schlauchverbindungsrohr, kurz, 1.4301
Artikel-Nr.:
     955-SVR 9 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SVR 9 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverbindungsrohr
schlauchverbindungsrohr
SVR9ESE Schlauchverbindungsrohr 9 (3/8")mm, 1.4301, Eco-Line
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
Schlauchdurchmesser (innen):
9 (3/8") MM
Baulänge:
40 MM
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: SVR9ESE, Doppel-Schlauchtüllen, Eco-Line, Leitungs-Verbinder, Schlauchreduzierungen, Schlauch-Verbinder, Schlauch-Verbindungsröhrchen, Schlauch-Verbindungsrohre, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.